TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
異径ブッシュ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(Φmm)
10
仕様
●PT1:1/2●PT2:3/8
注文コード
76281687
品番
BZ-04-03M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
14
二面幅B(mm)
22
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
35
材質
PP
仕様
●PT1:1/2●PT2:3/8