TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
異径ブッシュ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(Φmm)
12
仕様
●PT1:1●PT2:1/2
注文コード
76281705
品番
BZ-1-04M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
16
二面幅B(mm)
36
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
39
材質
PP
仕様
●PT1:1●PT2:1/2