ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76281757
品番
CZ7-02
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
PT
1/4
寸法A(mm)
21
二面幅B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法D
Φ4.5
寸法E(mm)
24
寸法F
Φ7.5
寸法L(mm)
42
材質
PP
適合チューブ内径(Φmm)
7