ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
貫通ハーフ PP 10入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
8
注文コード
76281793
品番
HZT8-02
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
8
PT
1/4
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
Φ8
寸法N(mm)
19
寸法L(mm)
42
二面幅B1(mm)
17
二面幅B2(mm)
17
材質
PP