画像準備中

貫通ハーフ PP 10入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合外径(Φmm)6 注文コード76281827 品番HZT6-01
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合外径・適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る
適合外径(Φmm)6 PT1/8 寸法A(mm)12 寸法C(mm)6 寸法D(mm)Φ6 寸法N(mm)15 寸法L(mm)36 二面幅B1(mm)14 二面幅B2(mm)14 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする