ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
貫通ハーフ PP 5入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76281836
品番
HZT3-02
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
3
PT
1/4
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
Φ3
寸法N(mm)
14
寸法L(mm)
33
二面幅B1(mm)
14
二面幅B2(mm)
12
材質
PP