貫通ハーフ PP 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合チューブ外径3/8inch 注文コード76281863 品番HZT3/8-03
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は適合外径・適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る
PT3/8 寸法A(mm)14 寸法C(mm)7 寸法N(mm)22 寸法L(mm)47 二面幅B1(mm)19 二面幅B2(mm)19 材質PP 適合チューブ外径3/8inch 寸法DΦ3/8inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする