ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
貫通ハーフ PP 10入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
適合チューブ外径
1/8inch
注文コード
76281879
品番
HZT-1/8-01
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
PT
1/8
寸法A(mm)
8
寸法C(mm)
5
寸法N(mm)
14
寸法L(mm)
27
二面幅B1(mm)
12
二面幅B2(mm)
12
材質
PP
適合チューブ外径
1/8inch
寸法D
Φ1/8inch