ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
パネル・ユニオン オス 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76281897
品番
PMMZ4-4
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
E
M9
二面幅B1(mm)
14
二面幅B2(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法D
Φ4
寸法N(mm)
14
寸法W(mm)
10MAX
寸法L(mm)
50
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
4×4