ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
パネル・ユニオン オス 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76281915
品番
PMMZ8-8
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
E
M14
二面幅B1(mm)
19
二面幅B2(mm)
17
寸法C(mm)
7
寸法D
Φ8
寸法N(mm)
19
寸法W(mm)
10MAX
寸法L(mm)
64
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
8×8