ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
パネル・ユニオン オス 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76281933
品番
PMMZ12-12
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
E
M18
二面幅B1(mm)
24
二面幅B2(mm)
21
寸法C(mm)
8
寸法D
Φ12
寸法N(mm)
27
寸法W(mm)
13MAX
寸法L(mm)
87
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
12×12