画像準備中

パネル・ユニオン オス 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76281967 品番 PMMZ1/2-1/2
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
EM18 二面幅B1(mm)24 二面幅B2(mm)22 寸法C(mm)8 寸法DΦ1/2インチ 寸法N(mm)27 寸法W(mm)13MAX 寸法L(mm)87 材質PP 適合チューブ外径(Φmm)1/2×1/2インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする