画像準備中

コネクター 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76281994 品番 CZ5-02
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
PT1/4 寸法A(mm)12 二面幅B(mm)12 寸法C(mm)12 寸法DΦ2.5 寸法E(mm)20 寸法FΦ5.5 寸法L(mm)38 材質PP 適合チューブ内径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする