ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
コネクター 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282003
品番
CZ6-01
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
PT
1/8
寸法A(mm)
14
二面幅B(mm)
8
寸法C(mm)
6
寸法D
Φ3
寸法E(mm)
20
寸法F
Φ6.5
寸法L(mm)
34
材質
PP
適合チューブ内径(Φmm)
6