ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
コネクター 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282028
品番
CZ8-03
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
PT
3/8
寸法A(mm)
22
二面幅B(mm)
14
寸法C(mm)
6
寸法D
Φ5
寸法E(mm)
24
寸法F
Φ8.5
寸法L(mm)
44
材質
PP
適合チューブ内径(Φmm)
8