ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
ハーフ・ユニオン 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282098
品番
HZ-6-01N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
PT
1/8NPT
寸法A(mm)
21
二面幅B1(mm)
14
二面幅B2(mm)
14
寸法C(mm)
7
寸法D
6Φ
寸法N(mm)
15
寸法L(mm)
31
材質
ポリプロピレン(PP)