ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
メスハーフ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282116
品番
HZM3-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
3
PT
1/8
寸法A(mm)
9
二面幅B1(mm)
12
二面幅B2(mm)
12
寸法C(mm)
12
寸法D
Φ3
寸法N(mm)
14
寸法L(mm)
26
材質
PP