画像準備中

メスハーフ 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76282134 品番 HZM6-01
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
適合チューブ外径(Φmm)6 PT1/8 寸法A(mm)9 二面幅B1(mm)14 二面幅B2(mm)14 寸法C(mm)12 寸法DΦ6 寸法N(mm)15 寸法L(mm)30 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする