ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
メスハーフ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282186
品番
HZM10-03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
PT
3/8
寸法A(mm)
14
二面幅B1(mm)
22
二面幅B2(mm)
19
寸法C(mm)
18
寸法D
Φ10
寸法N(mm)
22
寸法L(mm)
44
材質
PP