ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
メスハーフ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282204
品番
HZM12-04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
PT
1/2
寸法A(mm)
16
二面幅B1(mm)
28
二面幅B2(mm)
22
寸法C(mm)
20
寸法D
Φ12
寸法N(mm)
27
寸法L(mm)
53
材質
PP