画像準備中

メスハーフ 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76282256 品番 HZM-1/2-03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合チューブ外径(Φmm)1/2インチ PT3/8 寸法A(mm)14 二面幅B1(mm)22 二面幅B2(mm)22 寸法C(mm)18 寸法DΦ1/2インチ 寸法N(mm)27 寸法L(mm)51 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする