ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
貫通ハーフ Φ1/2in PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76282274
品番
HZT1/2-04
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
適合チューブ外径
1/2inch
PT
1/2
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
11
寸法D
Φ1/2inch
寸法N(mm)
27
寸法L(mm)
58
二面幅B1(mm)
25
二面幅B2(mm)
22
材質
PP