ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
異径フレヤード 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282326
品番
FZ-12×10
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
10
二面幅B1(mm)
22
二面幅B2(mm)
22
二面幅B3(mm)
19
寸法C(mm)
8
寸法N1(mm)
27
寸法N2(mm)
22
寸法L(mm)
70
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
12×10