ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
異径フレヤード 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282335
品番
FZ-1/4×4
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
1/4インチ
寸法D2(Φmm)
4
二面幅B1(mm)
14
二面幅B2(mm)
14
二面幅B3(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法N1(mm)
15
寸法N2(mm)
14
寸法L(mm)
38
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
1/4″×4