画像準備中

パネル・ユニオン 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76282369 品番 PMZ01-01
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
PT1/8 TM16 寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)9 二面幅B(mm)21 寸法C(mm)6 寸法D(mm)14 寸法G(mm)2 寸法H(mm)5 寸法R(mm)2.5 寸法P(mm)Φ23 寸法L(mm)20 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする