ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
パネル・ユニオン 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282378
品番
PMZ02-02
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
PT
1/4
T
M20
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
13
二面幅B(mm)
24
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
18
寸法G(mm)
2
寸法H(mm)
5
寸法R(mm)
3
寸法P(mm)
Φ27
寸法L(mm)
28
材質
PP