画像準備中

パネル・ユニオン 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76282387 品番 PMZ03-03
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
PT3/8 TM25 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14 二面幅B(mm)29 寸法C(mm)10 寸法D(mm)20 寸法G(mm)2 寸法H(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P(mm)Φ32 寸法L(mm)30 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする