ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
パネル・ユニオン 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76282396
品番
PMZ04-04
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PT
1/2
T
M30
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
16
二面幅B(mm)
36
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法G(mm)
2
寸法H(mm)
10
寸法R(mm)
3
寸法P(mm)
Φ40
寸法L(mm)
36
材質
PP