TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
精密硝子細管 300L 50本
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76282597
品番
PT-030
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
No.
1
外径(Φmm)
0.3
外径公差(mm)
0.020±
内径(Φmm)
0.18
内径公差(mm)
0.015±
全長(mm)
300
肉厚(mm)
0.06
材質
一級方ホウ珪酸ガラス