画像準備中

精密硝子細管 300L 50本

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76282624 品番 PT-060
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700

内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。

No.4 外径(Φmm)0.6 外径公差(mm)0.025± 内径(Φmm)0.40 内径公差(mm)0.020± 全長(mm)300 肉厚(mm)0.10 材質一級方ホウ珪酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする