画像準備中

精密硝子細管 300L 50本

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76282737 品番 PT-220
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,530
販売価格(税別)
22,300

内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。

No.15 外径(Φmm)2.2 外径公差(mm)0.050± 内径(Φmm)1.40 内径公差(mm)0.040± 全長(mm)300 肉厚(mm)0.40 材質一級方ホウ珪酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする