※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大成技研(TAISEI)
大成技研(TAISEI)の 研究関連用品・実験用必需品
大成技研(TAISEI)の 液送/ポンプ類
大成技研(TAISEI)の 液送/ポンプ関連品
レデューサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76283139
品番
TGZT4016G
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
口径変更に使用します。
サイズ
NW40/16
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
NW40
寸法c(mm)
NW16
材質
SUS304