大成技研(TAISEI)
大成技研(TAISEI)の 研究関連用品・実験用必需品
大成技研(TAISEI)の 液送/ポンプ類
大成技研(TAISEI)の 液送/ポンプ関連品
クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76283166
品番
TGK25
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
NW25
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
55
寸法c(mm)
16
材質
AL