画像準備中

フラットボールバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76283175 品番 FB-25
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。
接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。
ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。

サイズNW25 寸法A(mm)70 寸法B(mm)70 寸法c(mm)46 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする