※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大成技研(TAISEI)
大成技研(TAISEI)の 研究関連用品・実験用必需品
大成技研(TAISEI)の 液送/ポンプ類
大成技研(TAISEI)の 液送/ポンプ関連品
手動アングルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76283218
品番
TGSF50G
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
気流の開閉に使用します。
サイズ
NW50
寸法A(mm)
201
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
92
材質
SUS304 Oリング材質:バイトン
耐熱温度(℃)
120