※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 転倒防止用品
TGK(東京硝子器械)の 転倒防止金具
粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
ベルト幅(mm)
50
注文コード
76283324
品番
R-50
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,614
販売価格(税別)
¥
2,376
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
上下連結ベルト
ベルト色
ホワイト
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(cm)
30
材質
ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)
2〜40
種別
転倒防止ベルト