曜日別特売
T-25 粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組 TGK(東京硝子器械) 76283333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋ベルト幅(mm)25注文コード76283333品番T-25
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,614
販売価格(税別)
2,376

両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。
3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。
粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。

タイプTベルトベルト色ホワイトベルト幅(mm)25ベルト長さ(cm)10材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする