TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 製図用品
TGK(東京硝子器械)の 定規
TGK(東京硝子器械)の 三角スケール
三角スケール 16-151 15cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76283857
品番
106-3501
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
ポケットタイプの一般三角スケールです。
長さ(cm)
15
材質
プラスチック
仕様
ポケット型
目盛
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
寸法(cm)
15