曜日別特売
- ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器 76284715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(10m)
電熱容量(W)300
内容量1本(10m)注文コード76284715品番-
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。

タイプ防水型電熱容量(W)300最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5TGK品番521-60-13-44材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
※直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする