※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大科電器
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(3m)
1本(5m)
1本(7m)
1本(10m)
1本(1.5m)
電熱容量(W)
600
180
300
420
600
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
76284803
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥109,868
販売価格(税別)
¥
99,880
バスケットに入れる
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ
防水型
TGK品番
521-60-14-24
材質
シリコンゴム(絶縁)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
電源(V)
AC100(片側2本圧着端子付)
電熱容量(W)
600
最高操作温度(℃)
180
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。