7209 ディスポーザブル経口ゾンデ TGK(東京硝子器械) 76286718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポーザブル経口ゾンデ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
タイプフレキシブルタイプ
(針基色)緑
内容量1箱(200個)注文コード76286718品番7209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400
タイプフレキシブルタイプ規格7200シリーズ ラット・モルモット用滅菌×針長(mm)110外径(Φmm)2.10内径(Φmm)1.50(針基色)緑仕様●先玉(mm):2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする