曜日別特売

ミニパイプクリーナー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ホワイト
寸法D(Φmm)2.5
内容量1本注文コード76287059品番HBS-MP-2.5-W
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Φ1.5mmからの極小ブラシ。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管

タイプミニパイプクリーナー線径(Φmm)0.1ホワイト寸法D(Φmm)2.5材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)120高さ(mm)15材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする