画像準備中

ミニパイプクリーナーロング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 注文コード76287253 品番HBS-MPL-5.0-B
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管

タイプミニパイプクリーナーロング 線径(Φmm)0.1 ブルー 材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み 全長(mm)380 ブラシ直径(Φmm)5 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120 ブラシ長(mm)40 芯線直径(Φmm)1.9(最大外径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする