TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
柄付コバン型SC除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76287786
品番
STAC169
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
毛丈(mm)
10
全長(mm)
約120
線径(Φmm)
約0.3
質量(g)
約60
材質
柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
115×30(ブラシ)