ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)約285
内容量1個注文コード76287813品番STAC145
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。
フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。
プリント基板等の除電、帯電防止に。
グリップアース機能付き。

毛丈(mm)30全長(mm)約285線径(Φmm)0.07質量(g)約40材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維適合アース機能付き有効長(mm)145(ブラシ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする