TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
基板仕上げ用SCブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76287865
品番
STAC26B
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ
基板仕上げSCブラシ
毛丈(mm)
10
全長(mm)
約240
線径(Φmm)
約0.3
質量(g)
約25
材質
柄:木/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
65(ブラシ)