TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76287917
品番
STAC40
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
毛丈(mm)
30
全長(mm)
約225
線径(Φmm)
0.07
質量(g)
約12
有効長(mm)
40(ブラシ)