TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
長柄静電気除去ハケ型ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288039
品番
STAC16E
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ
竹曲柄2行斜めカット植SC
毛丈(mm)
8〜10
全長(mm)
約180
線径(Φmm)
0.15
質量(g)
約13
材質
柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
35(ブラシ)