機械取付バー型ゴールド除電ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76288048品番STAC751
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

機械取り付け型に設計された各種除電ブラシです。
製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。
ブラシのタイプ・寸法等は用途、取り付け方法および使用環境等に合わせてお選びいただけます。

毛丈(mm)50全長(mm)498線径(Φmm)0.07質量(g)約255材質柄:導電性樹脂/毛材:有機導電性ゴールド繊維タイプベタ植有効長(mm)498(ブラシ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする