TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
ハケ型導電性樹脂柄SC除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288057
品番
STAC60
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
ストロングカーボン繊維(線径0.15mm)を使用。
導電性樹脂を柄全体に使用しているため、ブラシ本体にアース機能付です。
耐久性、耐薬品性にすぐれ、高い除電性能を発揮します。
毛丈(mm)
40
全長(mm)
約240
線径(mm)
0.15
質量(g)
約70
材質
柄:導電性樹脂/毛材:ストロングカーボン樹脂
有効長(mm)
60(ブラシ)